Guide eclairage 2025

214 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France AU TRAVAIL > La lumière améliore votre niveau d’énergie > La lumière améliore votre concentration > La lumière améliore votre productivité > La lumière réduit les absences pour cause de maladie Les solutions et innovations L’éclairage Tunable White dans différents lieux Nous passons plus de 90 % de notre vie à l’intérieur. La lumière artificielle traditionnelle est la même du matin au soir, de notre réveil à notre coucher. Elle ne reflète pas l’intensité, la rapidité, la couleur et la dynamique de la lumière naturelle. L’éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d’une journée. Code produit Désignation Tarif HT 04937820415 LEDDIM DALI VARIATEUR POUR PILOTAGE DE L’ECLAIRAGE BLANC TW-DALI 111 € 04937212575 1 RAX SOFT 150 BLC 28W 2350 LM TW DALI TYPE 8 UGR INF A19 230V CLASSE II IP20 IK08 234 € 04937212302 2 SENSE 255 DALLE ENCASTREE BLANC LED 15W 2700-6500K TW DALI CLASSE II IP40 242 € 04937212306 SENSE 495 DALLE ENCASTREE BLANC LED 36W 2700-6500K TW DALI CLASSE III IP40 367 € 04937212315 3 SENSE DALLE 600X600MM (SANS DRIVER) BLANC TW 4000 LM CLASSE III IP40 142 € 04937820239 SENSE TW DRIVER BLANC 4000LM 38W TUNABLE WHITE DALI TYPE 8 228 € 04937606009 4 DISC 480 LUMINAIRE EN SAILLIE BLANC LED 36W TW DALI TYPE 8 CLASSE II IP20 496 € 04937117359 5 ECOLINE OFFICE SUSPENSION BLANC LED 41W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20 656 € 04937117398 FACET II SUSPENSION BLANC LED 39W 2700-6500K TW DALI TYPE 8 CLASSE I IP20 608 € 04937820422 6 FACADE POUR LEDDIM SMART MASTER NOIR TW DALI 20 € 04937820370 7 SMART SWITCH PASSERELLE GATEWAY POUR PILOTER SG SMART + BLUETOOTH / WIFI NOIR 287 € Gérez TW LEDDim grâce à l’application SG Smart L’éclairage artificiel dynamique peut être créé à l’aide de luminaires Tunable White combinés au système SG Smart. Grâce à l’unique TW LEDDim Smart, vous pouvez régler la température de couleur de 2 000K à 4 000K ou de 2 700K à 6 500K selon le luminaire et ajuster la luminosité. Avec Smart Gateway, vous pouvez également définir un rythme circadien qui ajuste la luminosité et la température de couleur tout au long de la journée. De plus, vous pouvez piloter à distance votre système SG Smart. Smart Gateway est branché à un routeur et se connecte donc automatiquement à Internet. L’éclairage Tunable White peut reproduire la lumière naturelle, soit en « imitant » automatiquement la lumière du soleil, soit en passant par certaines phases de luminosité adaptées aux différentes situations d’une journée. LEDDim TW DALI convient pour les petites installations DALI telles que les bureaux, les salles de réunion, les salles de classe, les lieux de relaxation, etc. Il permet de régler de manière progressive la luminosité et la température de couleur, afin de répondre aux besoins de l’utilisateur. SG Lighting vous propose toute une gamme de luminaires disposant de cette fonctionnalité. TUNABLE WHITE DALI 8 1 2 3 4 5 6 7 Tertiaire I Espace de travail & santé Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=